Eriks
3M

3M Scotch® fine line afplaktape 218, groen, 6 mm x 55 m, 0.127 mm

  • ERIKS:23286658
  • Fabrikant:021200063015
Image 1
3M™ Scotch® Fine Line Tape 218 heeft een sterke folie rug, is dun en heeft een hoge hechtingskracht, waardoor u uitstekende strakke verflijnen kunt realiseren. Ook geschikt voor andere maskeer- en fixeertoepassingen.
Scotch® Fine Line Tape 218 is voorzien van een druklijm van natuurlijke rubber die in staat is de hoge onmiddellijke hechting te leveren die nodig is voor kritische, grootschalige verftoepassingen. Deze tape heeft zich bewezen als ideaal voor het schilderen van lange, rechte lijnen en vloeiende lijnen. De rug van polypropyleen is stijver dan dunne vinyltapes, terwijl hij zich gemakkelijk in de hoeken aanpast. Scotch® Fine Line Tape 218 heeft een goede weerstand tegen vocht en oplosmiddelen. Het is bestand tegen hitte tijdens bakcycli tot maximaal 30 minuten bij 250ºF / 121ºC. Aanbevolen toepassingen: Verfijning van fijne lijnen, speciale schilderwerkzaamheden op het gebied van voertuigen, maritieme en ruimtevaart.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Scotch® 218
Serie
Scotch® 218
Breedte
6 mm
Kleur
Groen