Eriks
3M

3M Scotch® crêpe afplaktape 202, beige, 24 mm x 50 m, 0.17 mm

  • ERIKS:12695827
  • Fabrikant:4046719925759
Image 1
Scotch® Afplaktape 202 is een hoge kwaliteit tape met een zware, dikke, crêpepapier rug die scherpe verflijnen biedt. Ontworpen met een natuurlijke rubber lijm. Deze afplaktape beschikt over een goede, directe hechting. Een geweldige oplossing voor een breed scala aan toepassingen.
Scotch® Crêpe Masking Tape 202 is een hoogwaardige tape die vooral goed is voor vasthouden, beschermen, bundelen en meer. Deze maskeringstape is vervaardigd met een zware, dikke crêpepapierrug en is betrouwbaar en gemakkelijk te hanteren. Deze crêpepapierafplakband is ook ontworpen met een natuurrubberkleefstof voor een goede, onmiddellijke hechting en uitstekende houdkracht. Makkelijk te scheuren en eenvoudig aan te brengen, 3M ™ crêpe-masking tape 202 heeft ook een goede overdrachtsweerstand voor schone verwijdering, waardoor het een nietje is geworden in de klas. Aanbevolen toepassingen Holding, beschermen, bundelen, labeling, schilderijen, kunst en ambachten
Opslaan in lijst

€ 7,74/ rolexcl. btw

€ 9,37incl. btw

149 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Scotch® 202
Serie
Scotch® 202
Breedte
24 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.16 mm
Materiaal
Gecrêpt papier
Temperatuurbestendig tot
121 °C