Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ wear resistant schuurrol WR-RL, 125 mm x 10 m, A FIN

  • ERIKS:23151785
  • Fabrikant:4001895767944
Image 1
De Scotch-Brite™ Slijtagebestendige rollen zijn ontworpen voor machinale en handmatige toepassingen. Gebruik onze rollen voor reinigen, finishen en licht afbramen.
Gebruik Scotch-Brite™ Slijtagebestendige rol voor efficiënt reinigen, finishen en licht afbramen. Onze veelzijdige rollen kunnen worden gebruikt in machinale of handmatige toepassingen. Kies uit groftes die geschikt zijn voor het bijwerken van geborsteld roestvast staal en aluminium oppervlakken, het mat afwerken van metaal, het verwijderen van lichte vlekken, het reinigen van gereedschap. De rollen kunnen worden gebruikt voor het reinigen van gevoelige oppervlakken, om een geborsteld mat effect te bereiken, of voor het opruwen van gelakte oppervlakken voordat ze opnieuw worden gelakt. Ze kunnen worden aangebracht na een eerste laklaag, voor het intermediate schuren van de lak en ook voor het verlijmen.
Opslaan in lijst

€ 80,99/ stukexcl. btw

€ 98,00incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M