Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ surface conditioning schijf SE-DB, met fiberonderlaag, 125 mm x 22 mm, A CRS

  • ERIKS:23580408
  • Fabrikant:4054596684102
Image 1
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SE voor zwaar ontbramen en finishing met de efficientie van het Hook and Loop systeem. Onze heavy-duty non-woven glasvezel constructie is ook geschikt voor het gebruik op randen, evenals onregelmatige of gebogen oppervlakken.
Gebruik voor efficiënt zwaar afbramen, schuren, polijsten en finishen 3M™ Scotch-Brite™ SE Surface Conditioning Schijf met een aluminiumoxide schuurkorrel. Veel industriële professionals geven de voorkeur aan aluminiumoxide wegens zijn hoge snijsnelheid en zijn lange levensduur. Het is een sterk, duurzaam schuurmateriaal dat voortdurend zelf afbreekt tijdens gebruik zodat er steeds nieuwe snijrandjes ontstaan, in tegenstelling tot traditionele schuurkorrels, zoals granaat, die snel slijten tijdens gebruik. Het houdt ook weinig warmte vast en is ideaal voor slijpen, schuren en finishen. Onze schijf met aluminiumoxide is geschikt voor gebruik op tal van ondergronden bij zowel hout- als metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen. Industriële schuurmaterialen van Scotch-Brite zijn unieke surface conditioning-producten met schuurkorrels die zijn opgenomen in non-woven nylon of synthetische vezels. Doordat schuurkorrels op deze manier worden gecombineerd met vezels ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de hele productlevensduur. Het open webmateriaal blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Daardoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren.
Opslaan in lijst

€ 4,02/ stukexcl. btw

€ 4,86incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

240 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M