Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ surface conditioning schijf SC-DR TR, 76 mm, zonder gaten, S SFN, PN05529

  • ERIKS:23579292
  • Fabrikant:048011055299
Image 1
De Scotch-Brite™ Roloc™ SC Surface Conditioning-schijven combineren onze duurzame, non-woven schijf met het efficiënte 3M™ Roloc™ snelwisselsysteem voor effectief reinigen, finishen, blenden en afbramen. De non-woven vezelconstructie past zich goed aan onregelmatige of geprofileerde oppervlakken aan en de Roloc™ rug ondersteunt de schijf voor agressief snijden.
De open webstructuur van de vezels blijft koel en is bestand tegen vollopen, terwijl het schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide met zijn scherpe snijwerking voor een consistente finishing zorgt. Dankzij ons 3M™ Roloc™ bevestigingssysteem kunt u de schijf snel en eenvoudig verwisselen. Hierdoor is de Roloc™ SC Surface Conditioning-schrijf ideaal voor uiteenlopende taken, zoals blenden, afbramen en finishen. Wij gebruiken schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide in Scotch-Brite™ Roloc™ SC Surface Conditioning-schijven. Aluminiumoxide wordt vaak gebruikt voor industriële toepassingen omdat het snel snijdt en lang meegaat. Dit mineraal is een sterk, duurzaam schuurmateriaal dat tijdens het gebruik zelf breekt om nieuwe snijkanten bloot te leggen, terwijl traditioneel schuurmateriaal, zoals granaat, snel slijt bij gebruik. Door zijn hoge snijsnelheid, hardheid, sterkte en lage warmte-retentie wordt het aluminiumoxide veel gebruikt bij slijptoepassingen, naast schuur- en finishtoepassingen. Aluminiumoxide is geschikt voor tal van ondergronden in zowel de hout- als metaalbewerking, inclusief ferrometalen. We hebben de surface conditioning-producten van Scotch-Brite™ ontwikkeld met schuurmaterialen verwerkt in non-woven nylon of synthetische vezels. Door de combinatie van schuurmateriaal met vezels ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de gehele levensduur van het product. Door de open webstructuur blijft het materiaal koel, waardoor er minder risico is op verkleuring en vervorming van onderdelen. De vezels lopen niet snel vol waardoor het schuurmineraal goed blijft werken. Dit verlengt bovendien de levensduur van de schijf. 3M™ Roloc™ TR-snelwisselschijven zijn kleinere schijven met een plastic schroefdraadknop of schroef die gemakkelijk en snel op een Roloc™ TR-steunschijf (apart verkrijgbaar) kan worden geschroefd, zodat u schijven gemakkelijk kunt wisselen met een eenvoudige draaibeweging. Het Roloc TR-systeem voorziet in een stevige bevestiging, zelfs bij heavy-duty-toepassingen. Met het brede assortiment 3M™ Roloc™ schijven kunt u in slechts enkele seconden van schijf wisselen voor een andere toepassing.
Opslaan in lijst

€ 3,13/ stukexcl. btw

€ 3,79incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M