Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ surface conditioning low setch schuurband SC-BL, 75 mm x 2000 mm, A VFN

  • ERIKS:23580718
Image 1
Onder de Scotch-Brite™ SC Surface Conditioning-schuurbanden bevindt de Scotch-Brite™ SC Surface Conditioning-schuurband met lage rek zich qua duurzaamheid en flexibiliteit precies in het midden. Door zijn gemiddelde sterkte is deze veelzijdig en bruikbaar in veel toepassingen – hij snijdt krachtig zonder de ondergrond te beschadigen.
Ontworpen voor reinigen, finishen en licht afbramen: Doordat de Scotch-Brite™ SC Surface Conditioning-schuurband met lage rek duurzaamheid en flexibiliteit combineert, is deze een goede keuze voor reinigen, finishen en licht afbramen. Hij presteert het best op staal en roestvast staal, koolstof, titanium en nikkellegeringen, maar kan ook worden gebruikt op aluminium, koper, messing en zachte non-ferrometalen. Wij bieden de Scotch-Brite™ SC Surface Conditioning-schuurband met lage rek in veel varianten aan, zodat operators de juiste band voor hun specifieke project kunnen vinden. Mineralen, groftes en bandtypen We maken Scotch-Brite™ SC Surface Conditioning-schuurbanden met lage rek met aluminiumoxide- en met siliciumcarbidemineraal. Combinaties zijn onder meer: aluminiumoxide medium (A MED), aluminiumoxide zeer fijn (A VFN), aluminiumoxide grof (A CRS), siliciumcarbide medium (S MED), siliciumcarbide superfijn (S SFN), siliciumcarbide zeer fijn (S VFN). Aluminiumoxide snijdt zachter, maar gaat langer mee dan siliciumcarbide. Het is een goed mineraal voor projecten waarbij een zachte kras gewenst is, bijvoorbeeld op zachtere metalen of werkstukken waarbij groeven en uithollen de belangrijkste zorg zijn. Siliciumcarbide is daarentegen een goede keuze voor projecten waarbij een grovere, agressievere snijwerking gewenst is. Kies binnen het spectrum van groftes en een fijne korrel voor een fijnere finish en een medium of grove korrel voor een grovere finish. Onze Scotch-Brite™ SC Surface Conditioning-schuurband met lage rek is bedoeld voor gebruik bij toepassingen met een 'lage rek', wanneer een standaard linnenband wordt uitgerekt op de machine, of wanneer minder vervormbaarheid gewenst is. De band met lage rek is slijtvast en heeft geen last van scherpe randen, waardoor hij in uiteenlopende sectoren inzetbaar is, van transport tot metaalbewerking. De band is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: vijlband, smalle band, draagbare band, band voor schuurhuls en band voor brede en platte finishing. Bij het kiezen van een band moeten operators rekening houden met het gereedschap, het oppervlak, de contouren en de afmetingen van een werkstuk. Smalle banden worden bijvoorbeeld veel gebruikt bij benchstand- en backstand-toepassingen. Banden voor schuurhulzen worden daarentegen rond expansiewielen gemonteerd en gebruikt voor het finishen van grote apparatuur die niet verplaatst kan worden. De vele voordelen van open-webschuurmaterialen: De non-woventechnologie maakt Scotch-Brite™ industriële schuurmaterialen uniek. Een combinatie van vezelstrengen, kunsthars en schuurmineraal vormt een dik, open web. De verende eigenschap van de vezels reageert op contouren en verwijdert effectief ongewenste bramen, vuil en verontreinigingen terwijl de geometrie van het werkstuk behouden blijft, wat op zijn beurt zorgt voor minder herbewerking en een hogere productiviteit. Het slijpsel kan via gaten in het web ontsnappen, zodat het mineraal niet geblokkeerd raakt door deeltjes. Vezels in het web breken voortdurend af tijdens gebruik zodat verse mineralen komen bloot te liggen. Dit staat garant voor uitzonderlijke consistentie, superieure snijprestaties en een extreem lange gebruiksduur. Producten van Scotch-Brite verhogen niet alleen de productiviteit, maar ook het gebruikscomfort. Van esthetisch finishen tot het blenden van lasnaden, afbramen en meer: Scotch-Brite schuurmaterialen werken snel en leveren consistente resultaten, onderdeel na onderdeel. Scotch-Brite™ Surface Conditioning-schuurbanden: Over het algemeen kiezen operators voor Scotch-Brite™ Surface Conditioning-schuurbanden voor reinigen, finishen, blenden en afbramen. Het non-woven materiaal in combinatie met slijpkorrels is een ideale manier om een geweldige finish te geven of bramen te verwijderen terwijl de geometrie van het werkstuk behouden blijft. Vertrouw op Scotch-Brite™ Banden voor een fantastische finish.
Opslaan in lijst

€ 43,88/ stukexcl. btw

€ 53,09incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M