De Scotch-Brite™ SC Surface Conditioning-schuurband met filmrug is een non-woven band die gebruikt wordt voor reinigen, finishen, blenden en afbramen. De gladde, taaie, rekbestendige nylonfilmrug werkt goed met platen of wanneer verminderde wrijving vereist is.
Multifunctionele band, ideaal voor meerdere toepassingen: Vooral bij het werken op vlakke onderdelen is een schuurband nodig die het oppervlak glad schuurt. Onze Scotch-Brite™ SC Surface Conditioning-schuurband met filmrug is speciaal ontworpen om precies dat te doen. De band met nylon rug heeft een lagere wrijvingsweerstand en is weinig rekbaar, waardoor de band niet snel zal meegeven of uitrekken tijdens het gebruik. Deze bandrug werkt goed waar de standaard gaasbanden uitrekken en van de machine vallen. Veelzijdige bandopties: Een van de grootste voordelen van onze Scotch-Brite™ SC Surface Conditioning-schuurband met filmrug is zijn veelzijdigheid. Omdat ze in diverse mineralen, groftes en geconverteerde vormen worden aangeboden, vindt u vrijwel zeker de juiste match voor uw toepassing. Kies tussen siliciumcarbide- of aluminiumoxidemineraal. Aluminiumoxide is verkrijgbaar in de korrels grof (CRS), zeer fijn (VFN) en medium (MED). Siliciumcarbide is verkrijgbaar in de korrels superfijn (SFN), zeer fijn (VFN) en medium (MED). Aluminiumoxide is een synthetisch mineraal dat bekendstaat om zijn scherpe snijwerking, duurzaamheid en lange levensduur. Siliciumcarbide breekt doorgaans sneller af dan aluminiumoxide, maar zorgt ook voor een fijnere finish. De vele voordelen van Scotch-Brite™ Banden: Deze band is verkrijgbaar in smalle, brede en standaardmaten en wordt vaak op een bandschuurmachine gebruikt. Vanwege hun geringe breedte zijn smalle banden geschikt voor werkstukken met smalle oppervlakken en hoeken en gaten, zoals de nokken op een krukas of nokkenas. Brede banden zijn daarentegen geschikt voor grotere werkstukken, zoals gestanste onderdelen, plaatwerkonderdelen en matrijzen. Ongeacht welke band u kiest, kunnen operators vertrouwen op consistente prestaties. Dat is wat ze van onze Scotch-Brite™ schuurmaterialen verwachten. De non-woventechnologie maakt onze Scotch-Brite™ industriële schuurmaterialen – en banden – uniek. Een combinatie van vezelstrengen, kunsthars en schuurmineraal vormt een dik, open web. De verende eigenschap van de vezels reageert op contouren en verwijdert effectief ongewenste bramen, vuil en verontreinigingen terwijl de geometrie van het werkstuk behouden blijft, wat op zijn beurt zorgt voor minder herbewerking en een hogere productiviteit. Het slijpsel kan via gaten in het web ontsnappen, zodat het mineraal niet geblokkeerd raakt door deeltjes. Vezels in het web breken voortdurend af tijdens gebruik zodat verse mineralen komen bloot te liggen. Dit staat garant voor een snelle snijwerking, lange levensduur en consistente resultaten, onderdeel na onderdeel.