Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ stripe removal schijf, ø 150 mm x 15 mm, PN07502

  • ERIKS:23580850
  • Fabrikant:051131075023
Image 1
Voor het verwijderen van vinyllabels, -afbeeldingen en -strepen. Krast niet en beschadigt het acryllakwerk of de urethaanverf niet. Zonder scherpe randen die de oppervlakken kunnen beschadigen. Kan worden gemonteerd op een draaibankmotor.
Opslaan in lijst

€ 36,65/ stukexcl. btw

€ 44,35incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M