Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ steunschijf t-hook met gecentreerde pinhouder, ø 115 mm, M14 aansluiting

  • ERIKS:12064092
  • Fabrikant:5010027826946
Image 1
De 3M™ Steunschijven met centreerpen worden gebruikt in combinatie met Scotch-Brite™ oppervlaktebehandelingsschijven. Onze schijven hebben geen invloed op de te bewerken oppervlakken.
Plaats snel en eenvoudig centrale Scotch-Brite™ Surface conditioning schijven met 3M™ Steunschijven met centreerpen. Met onze pads kunnen de schijven in de gebruikelijke hoek worden gebruikt. Ze interfereren ook niet met werkoppervlakken en maken het centreren van de schijven sneller.
Opslaan in lijst

€ 21,67/ stukexcl. btw

€ 26,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M