Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ SR radial bristle schijf SS-ZB, 75 mm x 9.53 mm

  • ERIKS:23579798
  • Fabrikant:048011300986
Image 1
De Scotch-Brite™ SR Radiale Bristleschijf bevat scherpe kunststof schuurdeeltjes met een scherpe en flexibele snijwerking die zijn aangebracht op flexibele veerkrachtige borstelhaartjes die zich aanpassen aan de ondergrond. Onze schijven zijn ontworpen om lichte siliconen en kleefstoffen te verwijderen, zonder schade toe te brengen aan de onderliggende laklaag.
Gebruik de Scotch-Brite™ SR Radiale Bristleschijf voor het verwijderen van lichte ongewenste coatings, zonder ook de onderliggende coatings af te nemen. Onze bristleschijven zijn een goed alternatief voor compounds en handschrapen, met minder vermoeidheid bij de gebruiker en minder herbewerking. Er zijn geen agressieve chemicaliën, gespecialiseerde ventilatie of reinigingsapparatuur nodig. Bij de aanbevolen werksnelheden verwijderen SR Radiale Bristleschijven lichte afdichtingsmiddelen, siliconen en kleefstoffen van de meeste oppervlakken. In tegenstelling tot andere soortgelijke wielproducten hebben de borstelharen geen harde randen, zodat ze kunnen worden samengedrukt om in krommingen en holten te passen zonder schadelijke gutsen en sporen op het werkstuk te veroorzaken. Scotch-Brite™ Schijven hebben flexibele haren die zich aanpassen aan het werkstuk, waardoor een gelijkmatige finish ontstaat, zelfs rond uitsteeksels, detailgroeven, patronen en andere moeilijk te bereiken plaatsen. Ze worden geleverd met Roloc™-bevestigingsaccessoires, waaronder kunststof Roloc-knoppen en -houders. Deze knoppen en houders zijn ontworpen om het bevestigen van de schijf aan draagbaar handgereedschap, zoals haakse en rechte slijpers, snel en eenvoudig te maken. Met een halve draai kan de gebruiker de schijf snel aan de slijpmachine bevestigen of losmaken, voor een snelle wisseling van schijf. Scotch-Brite SR Radiale Bristleschijven kunnen ook worden gebruikt met een verscheidenheid aan 3M™ Mandrels om de breedte en de maat aan te passen aan specifieke eisen van het werk. Er is minimale druk en kracht nodig omdat de agressieve snijwerking, het responsieve borstelontwerp en de kracht van het gereedschap samen het werk voor de gebruiker doen.
Opslaan in lijst

€ 5,63/ stukexcl. btw

€ 6,81incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M