Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ shaft mounted bristle schijf BB-ZS, type c, 76 mm, P80

  • ERIKS:12162850
Image 1
Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf op Stift zijn gemaakt van kunststof geïmpregneerd met 3M™ Cubitron™ slijpkorrels en gevormd tot een schijf en gemonteerd op een stift.
Scotch Brite™ op as bevestigde bristleschijven zorgen voor een gelijkmatige finish, efficiënte reiniging en voorbereiding, zelfs bij sterk gevormde oppervlakken. Onze bristleschijven zijn zeer geschikt voor gebruik op details, groeven, patronen en moeilijk te bereiken plekken. Onze borstelproducten werken harder en sneller dan traditionele schuurmaterialen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de finish. Ze verkorten de verwerkingstijden, voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Scotch Brite™ op as bevestigde bristleschijven zorgen voor een gelijkmatige finish, efficiënte reiniging en voorbereiding, zelfs bij sterk gevormde oppervlakken. Onze bristleschijven zijn zeer geschikt voor gebruik op details, groeven, patronen en moeilijk te bereiken plekken. Onze borstelproducten werken harder en sneller dan traditionele schuurmaterialen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de finish. Ze verkorten de verwerkingstijden, voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 31,57/ stukexcl. btw

€ 38,20incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
BB-ZS
Type
Bristle Disc
Serie
BB-ZS
Type
Borstel schijf
Korrel
80
Hardmetaalsoort
P80
Diameter schijf
76 mm
Kleur
Geel
Materiaal drager
Nylon
Toepassing
Reiniging
Diameter
76 mm
Diameter
3 in
Totale diameter
76 mm
Borsteltype
Type C (Gebogen)
Max. toerental
10000
Schuurtype
Ontbramen, matteren, reinigen en coatingverwijdering
Grootte
76
Uitvoeringsvorm
Schijf