Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ shaft mounted bristle schijf BB-ZS, type c, 50 mm, P220

  • ERIKS:12162849
Image 1
Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf op Stift zijn gemaakt van kunststof geïmpregneerd met 3M™ Cubitron™ slijpkorrels en gevormd tot een schijf en gemonteerd op een stift.
Scotch Brite™ op as bevestigde bristleschijven zorgen voor een gelijkmatige finish, efficiënte reiniging en voorbereiding, zelfs bij sterk gevormde oppervlakken. Onze bristleschijven zijn zeer geschikt voor gebruik op details, groeven, patronen en moeilijk te bereiken plekken. Onze borstelproducten werken harder en sneller dan traditionele schuurmaterialen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de finish. Ze verkorten de verwerkingstijden, voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Scotch Brite™ op as bevestigde bristleschijven zorgen voor een gelijkmatige finish, efficiënte reiniging en voorbereiding, zelfs bij sterk gevormde oppervlakken. Onze bristleschijven zijn zeer geschikt voor gebruik op details, groeven, patronen en moeilijk te bereiken plekken. Onze borstelproducten werken harder en sneller dan traditionele schuurmaterialen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de finish. Ze verkorten de verwerkingstijden, voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 30,61/ stukexcl. btw

€ 37,04incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M