Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ shaft mounted bristle schijf BB-ZS, type c, 50 mm, P120

  • ERIKS:12162848
Image 1
Scotch-Brite™ Radial Bristle Schijf op Stift zijn gemaakt van kunststof geïmpregneerd met 3M™ Cubitron™ slijpkorrels en gevormd tot een schijf en gemonteerd op een stift.
Scotch Brite™ op as bevestigde bristleschijven zorgen voor een gelijkmatige finish, efficiënte reiniging en voorbereiding, zelfs bij sterk gevormde oppervlakken. Onze bristleschijven zijn zeer geschikt voor gebruik op details, groeven, patronen en moeilijk te bereiken plekken. Onze borstelproducten werken harder en sneller dan traditionele schuurmaterialen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de finish. Ze verkorten de verwerkingstijden, voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Scotch Brite™ op as bevestigde bristleschijven zorgen voor een gelijkmatige finish, efficiënte reiniging en voorbereiding, zelfs bij sterk gevormde oppervlakken. Onze bristleschijven zijn zeer geschikt voor gebruik op details, groeven, patronen en moeilijk te bereiken plekken. Onze borstelproducten werken harder en sneller dan traditionele schuurmaterialen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de finish. Ze verkorten de verwerkingstijden, voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Opslaan in lijst

€ 30,61/ stukexcl. btw

€ 37,04incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
BB-ZS
Type
Bristle Disc
Serie
BB-ZS
Type
Borstel schijf
Korrel
120
Hardmetaalsoort
P120
Diameter schijf
50 mm
Kleur
Wit
Materiaal drager
Nylon
Toepassing
Reiniging
Diameter
50 mm
Diameter
2 in
Totale diameter
50 mm
Borsteltype
Type C (Gebogen)
Max. toerental
10000
Schuurtype
Ontbramen, matteren, reinigen en coatingverwijdering
Grootte
50
Uitvoeringsvorm
Schijf