Scotch-Brite™ Roloc™ Surface Conditioning Schijf SE-DR combineert een grove, non-woven schijf voor zwaar ontbramen en finishing met de efficientie van het 3M™ Roloc™ snelwisselsysteem.
Gebruik de Scotch-Brite™ Roloc™ SE Surface Conditioning Schijf voor heavy duty afbramen en finishen. Met het 3M™ Roloc™ Snelwisselsysteem kunnen schijven snel en gemakkelijk worden gewisseld. Door de vezels passen de schijven zich goed aan onregelmatige of gevormde oppervlakken aan. De Roloc rug ondersteunt de schijf om een agressieve snijwerking mogelijk te maken. De open webstructuur van de vezels blijft koel en is bestand tegen vollopen, terwijl het schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide met zijn scherpe snijwerking voor een consistente finish zorgt. Aluminiumoxide is een sterk, duurzaam schuurmateriaal dat voortdurend afbreekt tijdens het gebruik, zodat er steeds nieuwe snijrandjes verschijnen. Het materiaal snijdt snel en is duurzamer dan traditionele schuurmaterialen zoals granaat, die snel slijten tijdens het gebruik. Vanwege zijn hoge snijsnelheid, hardheid, sterkte en lage warmtebehoud wordt aluminiumoxide veel gebruikt voor slijpen, schuren en finishen. Het kan op tal van ondergronden worden gebruikt, in zowel hout- als metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen. Bij de oppervlaktebewerkingsproducten van Scotch Brite is het schuurmateriaal verwerkt in non-woven nylon of synthetische vezels. Door de combinatie van schuurmateriaal met vezels ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de gehele levensduur van het product. Door de open webstructuur blijft het materiaal koel, waardoor er minder risico is op verkleuring en vervorming van onderdelen. De vezels lopen niet snel vol waardoor het schuurmineraal goed blijft werken. Dit verlengt bovendien de levensduur van de schijf. Het 3M Roloc Snelwisselsysteem zorgt voor een goede bevestiging, ook bij heavy duty toepassingen. We bieden een breed assortiment Roloc schijven om snel en eenvoudig te wisselen tussen verschillende toepassingen. De schijven zijn kleurgecodeerd voor gemakkelijke identificatie. 3M Roloc TR, TS en TSM snelwisselschijven zijn kleinere schijven die snel en gemakkelijk op een Roloc steunschijf* kunnen worden bevestigd. Hierdoor kunt u eenvoudig schijven wisselen tussen verschillende taken of stappen in een finishingproces. * Afzonderlijk te koop