Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Roloc™+ cut & polish lamellenborstel PF-ZR, 63 mm x 32 mm, A MED

  • ERIKS:23150232
  • Fabrikant:4054596278134
Image 1
Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and pPolish Lamellenborstels maken gebruik van een uniek technologie waarbij gebruik gemaakt wordt van de non-woven techniek. De lamellenborstel zorgt voor een unieke gladde en gepolijste finish
Gebruik de Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish Lamellenborstel voor het afbramen, polijsten en afwerken van een verscheidenheid aan ondergronden in de hout- en metaalbewerking. Wij maken onze borstels met aluminiumoxidemineraal, een scherp snijdend en duurzaam schuurmateriaal dat tijdens het gebruik voortdurend zelf breekt om nieuwe snijvlakken bloot te leggen en een gladde consistente finish te bieden – in tegenstelling tot traditionele schuurmaterialen, zoals granaat, die snel verslijten bij gebruik. De hoge snijsnelheid, de hardheid, de sterkte en de geringe warmte-retentie maken het aluminiumoxidemineraal ideaal voor schuur- en finishtoepassingen. Te gebruiken voor tal van ondergronden in zowel hout- als metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen. Scotch-Brite Roloc Cut and Polish Lamellenborstels zijn ontworpen om zich aan te passen aan de ondergrond, zodat ze een goede optie zijn voor het bewerken van binnendiameters en voor het uitvlakken van oneffenheden in het oppervlak. De open, flexibele lamellenconstructie maakt de borstel zacht en plooibaar en helpt bij het verkrijgen van een gelijkmatige finish. Onze borstels geven een gladde consistente finish, zonder het risico van overbewerking of beschadiging van het onderdeel.
Opslaan in lijst

€ 20,74/ stukexcl. btw

€ 25,10incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M