Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish Unitized Wiel is een wiel met een hoge hardheid, ideaal voor agressief ontbramen, blending en finishing toepassingen op hardere metalen en voor toepassingen waarbij mobiliteit nodig is.
Gebruik Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish unitized wielen voor krachtig afbramen, blenden en finishen in toepassingen waarbij draagbaarheid noodzakelijk is. Onze unitized wielen zijn een uitstekend uitgangspunt voor werkstukken met kleine diameters en geringe breedten. Ze kunnen worden gebruikt in plaats van veel conventionele schuurmaterialen, zoals op rubber gelijmde wielen en kleine wielen. De veelzijdige wielen met een slijpmiddel op basis van aluminiumoxide op een stevige nylon webstructuur kunnen worden gebruikt op diverse hardere metalen, zoals roestvrij staal, koolstofstaal en legeringen met een hoog nikkelgehalte. Ze geven een consistente finish zonder daarbij in het werkstuk te snijden, maar dan met minder of zelfs helemaal geen tussenstappen. Bij onze wielen wordt een Roloc bevestiging met schroefdraad meegeleverd voor eenvoudig tussentijds wisselen van schijven op draagbaar gereedschap. Met het Roloc systeem kunt u zowel de rand als het oppervlak van het wiel gebruiken zonder dat het bevestigingsmechanisme in de weg zit. Roloc TR snelwisselschijven zijn kleinere schijven met plastic schroefdraad voor snelle en eenvoudige bevestiging op een Roloc TR steunschijf,* zodat gebruikers de schijven met een eenvoudige draaibeweging kunnen verwisselen. Het Roloc TR systeem voorziet in een stevige bevestiging, zelfs bij zware toepassingen, en met ons brede aanbod 3M Roloc schijven kunt u in slechts enkele seconden van schijf – en van toepassing – wisselen. Ons Scotch-Brite industriële schuurmateriaal bestaat uit unieke oppervlaktebewerkingsproducten met schuurmineralen in een non-woven nylon of synthetische vezellaag. Door schuurmineralen te combineren met vezels ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de gehele levensduur van het product. Het materiaal heeft een open webstructuur waardoor het koel blijft tijdens gebruik en bestand is tegen vollopen, voor optimale prestaties van het schuurmateriaal en vezels die minder snel verstopt raken. *Apart verkocht