Scotch-Brite™ Roloc™ Coating Removal Schijf CR-DR is voorzien van extra grof siliciumcarbide schuurmateriaal waarmee lak en roest op een doeltreffende manier van metalen oppervlakken en lassen kunnen wordt verwijderd. Samen met het flexibele non-woven materiaal verwijdert het schuurmateriaal coatings zonder groeven of sneden aan te brengen of het basismateriaal te beschadigen, vooral op harde oppervlakken.Gebruik de Scotch Brite™ Roloc™ Schijf voor het verwijderen van coatings om efficiënt coatings te verwijderen zonder het basismateriaal te beschadigen. Onze schijven zijn zeer geschikt voor harde oppervlakken. Ze vormen een goed alternatief voor draadborstels, hebben een groter oppervlak en zijn veiliger omdat er geen draden kunnen losschieten. Klittenband zorgt voor een stevige bevestiging van de schijf. Door de open webstructuur blijven de schijven koel en lopen ze minder snel vol. Het schuurmateriaal blijft beter werken en de resultaten blijven tijdens de hele levensduur van het schijf consistent. Scotch Brite Roloc Schijven voor het verwijderen van coatings zijn voorzien van de Roloc™ TR functie om de schijven snel te bevestigen en te verwijderen. Hiermee kunnen de schijven snel worden gewisseld tijdens finishingprocessen die uit meerdere stappen bestaan. Deze schijven maken gebruik van schuurmateriaal op basis van siliciumcarbide, een zeer scherp synthetisch mineraal dat veel wordt gebruikt in toepassingen met weinig druk, zoals lakvoorbereiding. Het materiaal breekt sneller af dan aluminiumoxide, voor een superieure finish. Scotch Brite™ industriële schuurmaterialen zijn unieke oppervlaktebewerkingsproducten waarbij het schuurmateriaal is verwerkt in non-woven nylon of andere synthetische vezels. Door de combinatie van schuurmateriaal in vezels ontstaat een schuursysteem dat tijdens de hele levensduur van het product consistente resultaten levert. Het open webmateriaal is volloopbestendig en zorgt ervoor dat de schuurmineralen hoog blijven presteren doordat de vezels minder snel verstopt raken. Roloc TR Snelwisselschijven zijn kleinere schijven met een kunststof knop met schroefdraad of een schroef voor snelle en eenvoudige bevestiging op een 3M™ Roloc TR Steunschijf*. Hiermee kunnen schijven snel worden gewisseld met een eenvoudige draaibeweging. Het Roloc™ TR systeem zorgt voor een goede bevestiging, ook bij heavy duty toepassingen. We hebben een uitgebreid assortiment Roloc schijven, waarmee gebruikers in slechts enkele seconden kunnen overstappen op een andere toepassing. *Afzonderlijk te koop