Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Roloc™+ clean & strip schijf CG-ZR, blauw, 100 mm x 13 mm, S XCRS

  • ERIKS:23580081
Image 1
De Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip-schijf maakt gebruik van een schuurmateriaal dat lang meegaat en dat siliciumcarbide combineert met non-woven nylon vezels door middel van een kunsthars die na verloop van tijd oplost en wordt afgebroken. Onze schijven zijn ontworpen voor agressieve reiniging zonder het basismateriaal te veranderen.
Gebruik de Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip-schijf voor het agressief verwijderen van lak en roest van naden, deurstijlen, sierlijsten en knijplassen en andere krappe plaatsen. Onze XT-schijven beschikken over het Roloc-bevestigingssysteem om snel en eenvoudig van schijf te wisselen: ideaal in finishingprocessen met meerdere stappen. De schijf wordt snel gemonteerd op houder en pad* die vervolgens wordt bevestigd aan schuurgereedschappen zoals rechte slijpers en haakse slijpers. De schijven binden siliciumcarbidemineraal en non woven nylonvezels met behulp van een hars die na verloop van tijd oplost en afbreekt, waardoor het schuurmateriaal sterk en hittebestendig blijft. Siliciumcarbide is een zeer scherp synthetisch slijpmiddel dat in het algemeen gebruikt wordt in toepassingen met weinig druk, zoals lakvoorbereiding. Het materiaal breekt sneller af dan aluminiumoxide, voor een superieure finish. Het extra grove (XCS) mineraal werkt hard om ongewenste corrosie en onvolkomenheden van verschillende ondergronden te verwijderen. Het verwijdert op agressieve wijze verf en roest van naden, deurstijlen, druiplijsten, knijplassen en andere moeilijk bereikbare plaatsen. De non-woven technologie maakt de Scotch-Brite industriële schuurmaterialen uniek. We combineren strengen, kunsthars en schuurmineraal om een dik, open web te vormen. De verende eigenschap van de vezels reageert op contouren en verwijdert effectief ongewenste bramen, vuil en verontreinigingen terwijl de geometrie van het werkstuk behouden blijft, wat op zijn beurt zorgt voor minder herbewerking en een hogere productiviteit. Het slijpsel kan via gaten in het web ontsnappen, zodat het mineraal niet verstopt kan raken door deeltjes. Vezels in het web breken voortdurend af tijdens gebruik zodat verse mineralen komen bloot te liggen. Dit staat garant voor uitzonderlijke consistentie, superieure snijprestaties en een extreem lange gebruiksduur. Van esthetisch finishen tot het blenden van lasnaden, afbramen en meer: Scotch-Brite schuurmaterialen werken snel en leveren consistente resultaten, onderdeel na onderdeel. *Afzonderlijk te koop
Opslaan in lijst

€ 10,82/ stukexcl. btw

€ 13,09incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M