Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Roloc™+ clean & finish lamellenborstel FF-ZR, 50 mm x 25 mm, A VFN

  • ERIKS:11968262
  • Fabrikant:8711428030501
Image 1
Gebruik de Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenborstel voor een gelijkmatige snijwerking en finish gedurende de hele levensduur van het product. Onze Clean and Finish Lamellenborstels beschikken over een schuurmineraal dat is gelijmd op een vezelkern.
Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenborstel heeft een schuurmineraal dat is gelijmd op een vezelkern. Onze clean and finish lamellenborstels zorgen voor een gelijkmatige snijwerking en finish gedurende de gehele levensduur van het product. De open constructie met flexibele lamellen is zacht en buigzaam om een gelijkmatige oppervlaktefinish te produceren zonder trillingsbeschadigingen. Het non-woven web is bestand tegen vollopen en hitte. Geschikt voor het reinigen en licht afbramen van verschillende ondergronden, het verzorgen van een matglanzende finish op metalen, het egaliseren van hout voorafgaand aan het lakken en het verwijderen van putjes uit primer voorafgaand aan het aanbrengen van de definitieve laag.
Opslaan in lijst

€ 18,54/ stukexcl. btw

€ 22,43incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M