Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Schijf RD-ZB, 50 mm x 15,8mm, P80, 07525

  • ERIKS:12532870
  • Fabrikant:051131075252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Schijf RD-ZB, die gebruik maakt van exclusieve keramische schuurkorrels in combinatie met aluminiumoxide en gevormde flexibele borstels, biedt meer oppervlaktecontact dan staalborstels en behoudt zijn schuureigenschappen tijdens de volledige levensduur van de schijf.

Gebruik Scotch-Brite™ Roloc™ borstelschijven voor efficiënt reinigen, afbramen, blenden, finishen en polijsten. Onze borstelschijven zijn een veilig alternatief voor draadborstels, chemische stoffen en pasta's. Ze bieden een snelle en goede snijwerking met een groter contactoppervlak dan draadborstels. De borstels blijven onder lichte druk op hun plek en verwijderen roest en coatings zonder het basismateriaal te beschadigen. Ze worden geleverd met het Roloc snelwisselsysteem voor meer efficiëntie. Onze borstelschijven zijn zeer geschikt voor gebruik op staal, aluminium en allerlei andere metalen, maar ook voor algemeen onderhoud, het reviseren van motoren en de automobielindustrie. Voor betere prestaties hebben we aluminiumoxide gemengd met een keramische slijpkorrel. Het resultaat is een van de hardste, duurzaamste slijpmiddelen die er te verkrijgen zijn. Onze schijven zijn bij uitstek geschikt voor gemiddelde tot zware materiaalafname omdat keramische slijpmiddelen zijn ontwikkeld voor een snelle snijwerking en bestand zijn tegen intense hitte en druk. Scotch-Brite borstelproducten zijn unieke oppervlaktebewerkingsproducten die gedurende de levensduur van het product kwaliteit en consistente resultaten leveren. Het ruime aanbod aan afmetingen en groftes betekent dat er altijd de juiste keuze beschikbaar is voor uw unieke project.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
Scotch-Brite™
Type
RD-ZB 07525