Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ radial bristle brush BB-ZB met adapter, type c, 150 mm x 12,7 mm x 25,4 mm, 6µ

  • ERIKS:12315683
  • Fabrikant:048011332161
Image 1
Scotch-Brite™ Radial Bristle Borstel BB-ZB, maakt gebruikt van onze gepatenteerde schuurkorrel gemengd met aluminiumoxide en gegoten, flexibel haren. De borstel zorgt voor meer contact met het oppervlak dan staalborstels en behoudt het zijn schurenden eigenschap gedurende de levensduur van het product. Onze borstel verwijdert verf, lijm, lasverkleuring, roest, zware oxiden en verontreinigingen. met behulp van onze gepatenteerde schuurkorrel gemengd met aluminiumoxide en gegoten, flexibel haren, zorgt voor meer contact met het oppervlak dan staalborstels en onderhoudt abrasieve eigenschap gedurende de levensduur van de borstel. Onze borstel verwijdert verf, lijm, lassen verkleuring roest, zware oxiden en verontreinigingen. met behulp van onze gepatenteerde schuurkorrel gemengd met aluminiumoxide en gegoten, flexibel haren, zorgt voor meer contact met het oppervlak dan staalborstels en onderhoudt abrasieve eigenschap gedurende de levensduur van de borstel. Onze borstel verwijdert verf, lijm, lassen verkleuring roest, zware oxiden en verontreinigingen.
Gebruik de Scotch Brite™ Radial Bristle Borstel voor het verwijderen van verf, vlekken, lijm, lasbrandplekken, roest, zware oxides en oppervlakverontreiniging van diverse metalen. De borstels gebruiken onze eigen combinatie van 3M™ Keramische slijpkorrels met aluminiumoxide en gegoten, flexibele maar stevige borstelharen die meer oppervlaktecontact geven dan draadborstels. We hebben ze speciaal ontworpen om langer mee te gaan dan andere schuurschijven. Het schuurmateriaal houdt een consistente werking tijdens de hele levensduur van het product. Het werkt goed op aluminium, messing, brons, koolstofstaal, gietijzer, roestvast staal en meer. Keramische slijpkorrels bestaan uit een keramisch mineraal dat wordt gemaakt volgens een bedrijfseigen proces van 3M waarmee de hardheid en slijtvastheid van de korrel wordt vergroot. Scotch Brite borstelschijven zijn gemaakt met aluminiumoxide gemengd met keramische slijpkorrels, wat een van de hardste, langst meegaande mineralen op de markt oplevert. Ideaal voor zware materiaalafname. Keramische slijpkorrels zijn speciaal ontwikkeld om snel te slijpen en voor toepassingen bij zeer hoge temperaturen en spanning. Keramische slijpkorrels overtreffen schuurmaterialen op basis van aluminiumoxide wat snijwerking en duurzaamheid betreft. Het materiaal kan worden gebruikt voor industrieel slijpen en finishen. Scotch Brite industrieel schuurmateriaal omvat unieke oppervlaktebewerkingsproducten waarbij de schuurmineralen zijn verwerkt in non-woven nylon of synthetische vezels. Door de combinatie van schuurmateriaal met vezels ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de gehele levensduur van het product. Het materiaal met een open webstructuur blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Daardoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren.
Gebruik de Scotch Brite™ Radial Bristle Borstel voor het verwijderen van verf, vlekken, lijm, lasbrandplekken, roest, zware oxides en oppervlakverontreiniging van diverse metalen. De borstels gebruiken onze eigen combinatie van 3M™ Keramische slijpkorrels met aluminiumoxide en gegoten, flexibele maar stevige borstelharen die meer oppervlaktecontact geven dan draadborstels. We hebben ze speciaal ontworpen om langer mee te gaan dan andere schuurschijven. Het schuurmateriaal houdt een consistente werking tijdens de hele levensduur van het product. Het werkt goed op aluminium, messing, brons, koolstofstaal, gietijzer, roestvast staal en meer. Keramische slijpkorrels bestaan uit een keramisch mineraal dat wordt gemaakt volgens een bedrijfseigen proces van 3M waarmee de hardheid en slijtvastheid van de korrel wordt vergroot. Scotch Brite borstelschijven zijn gemaakt met aluminiumoxide gemengd met keramische slijpkorrels, wat een van de hardste, langst meegaande mineralen op de markt oplevert. Ideaal voor zware materiaalafname. Keramische slijpkorrels zijn speciaal ontwikkeld om snel te slijpen en voor toepassingen bij zeer hoge temperaturen en spanning. Keramische slijpkorrels overtreffen schuurmaterialen op basis van aluminiumoxide wat snijwerking en duurzaamheid betreft. Het materiaal kan worden gebruikt voor industrieel slijpen en finishen. Scotch Brite industrieel schuurmateriaal omvat unieke oppervlaktebewerkingsproducten waarbij de schuurmineralen zijn verwerkt in non-woven nylon of synthetische vezels. Door de combinatie van schuurmateriaal met vezels ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de gehele levensduur van het product. Het materiaal met een open webstructuur blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Daardoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren.
Opslaan in lijst

€ 102,65/ stukexcl. btw

€ 124,21incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M