Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ premium vloerpads, blauw, 432 mm, 5/doos

  • ERIKS:14710789
Image 1
De 3M™ Scotch-Brite™ blauwe premium vloerpads zorgen voor nieuwe glans op vervuilde vloeren. De open vliesstructuur zorgt ervoor dat deze wasbare en herbruikbare vloerpads niet dichtlopen en verstopt geraken. De uniforme verspreiding van schuurmineralen doorheen de volledige pad en niet enkel op het oppervlak garandeert constante hoge prestaties en een lange levensduur. Aanbevolen voor het droog strippen van zachte vloeren, ook geschikt voor het droog schrobben van sterk vervuilde vloeren en het sprayreinigen van matig vervuilde vloeren.
Speciaal ontwikkeld voor het efficiënt tussentijds reinigen van sterk vervuilde vloeren met of zonder coating. Kan nat worden gebruikt voor regelmatig onderhoud van onbeschermde vloeren. Deze pad wordt ook aanbevolen voor droge basisreiniging van zachte vloeren. Voor gebruik met éénschijfs- of schrobzuigmachines op lage snelheid (150 tot 400 t/min)
Opslaan in lijst

€ 62,79/ per doosexcl. btw

€ 75,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M