Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ ontbraamwiel DB-WL, rood, 152 mm x 25 mm x 25 mm, 9S FIN

  • ERIKS:23151983
  • Fabrikant:048011187624
Image 1
Wanneer u een agressief wiel nodig voor verschillende ontbraamtaken, is ons Scotch-Brite™ Ontbraam Wiel een goede plek om te beginnen. Dit siliciumcarbide wiel biedt een harde dichtheid in zowel medium als fijne kwaliteiten voor het licht tot middelzwaar ontbramen van randen op koolstofstaal, roestvrij staal, titanium; ook op zachte metalen zoals aluminium, koper en messing en tevens composieten, plastics en glas.
Gebruik ons harde, agressieve Scotch-Brite™ Ontbraamwiel voor allerlei afbraamtaken en oppervlakken. Onze siliciumcarbide wielen biedt een hoge dichtheid (11), in medium en fijne groftes. Ze zijn effectief bij licht tot medium afbramen van randen op koolstofstaal, roestvaststaal, titaan en zachte metalen Het gedraaide en non-woven ontwerp van onze Scotch-Brite™ afbraamwielen biedt een consistente schurende werking op vlakke of onregelmatige oppervlakten gedurende de volledige levensduur van het wiel. Onze wielen zijn hard en duurzaam, waardoor zij ideaal zijn voor het afbramen van geperste of laser gesneden onderdelen, reinigen of finishen na het bandschuren, waardoor er minder groeven in het basismateriaal komen. Ze bieden een superieure finish, waardoor er mogelijk geen verdere finishingstappen nodig zijn. Ze gebruiken een extra scherpe siliciumcarbide schuurkorrel, een synthetisch materiaal dat meestal wordt gebruikt in toepassingen met weinig druk, zoals bij finishen en voorbereiding van verflagen. Siliciumcarbide breekt sneller af dan aluminiumoxide, en geeft een fijnere finish. Het open webmateriaal blijft koel bij gebruik en is volloopbestendig, waardoor de vezels niet verstopt raken. In combinatie met het voortdurende afbreken van de vezels in het web waardoor nieuwe mineralen bloot komen, zorgt dat voor een voortdurend hoge snijprestatie van de mineralen. Dat resulteert in een extreem lange standtijd. Industriële schuurmaterialen van Scotch-Brite zijn unieke surface conditioning-producten die bestaan uit schuurkorrels die zijn opgenomen in non-woven nylon of synthetische vezels. Doordat schuurkorrels op deze manier worden gecombineerd met vezels ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de productlevensduur. Gebruik Scotch-Brite producten om de productiviteit te verbeteren en tegelijk minder gebruik te hoeven maken van afbijtchemicaliën en draadborstels. Van esthetisch finishen tot het blenden van lasnaden, afbramen en meer: ze werken snel en leveren consistente resultaten, onderdeel na onderdeel.
Opslaan in lijst

€ 113,27/ stukexcl. btw

€ 137,06incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M