Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Metal Finishing Wiel MF-WL, 203 mm x 50,8 mm x 76 mm, 6A MED

  • ERIKS:23578941
  • Fabrikant:048011019055
Image 1
Scotch-Brite ™ Metal Finishing Wiel combineert flexibiliteit met consistente snijkracht wat een uniform geborsteld roestvrij en satijnfinishes bieden. Het wordt onder andere gebruikt op items zoals bestek, gereedschappen, hang- en sluitwerk, en sanitaire voorzieningen te van een finish te voorzien.

Gebruik het Scotch-Brite™ Finishingwiel voor metaal voor het blenden van kleine imperfecties en om zachtere metalen een decoratieve finish te geven. Onze wielen kunnen ook effectief blenden op 3 of 4 mill finishes op roestvast staal en zorgen voor een geborstelde of matglanzende finish op diverse items, zoals bestek, sierstrippen van apparaten, hang- en sluitwerk en sanitairkranen. De wielen worden meestal gebruikt op stationaire machines, en zijn verkrijgbaar in de klassen CRS en MED en in diameters van 152,4 mm tot 406,4 mm en breedten van 12,7 mm en meer. Ze zijn zeer vervormbaar en gebruiken aluminiumoxide, een sterk en snel snijdend mineraal dat een consistente finish achterlaat. Aluminiumoxidemineraal, dat veel wordt gebruikt bij slijpen, schuren en finishen, houdt weinig warmte vast. De gecontroleerde schuurwerking helpt uithollen of groeven te voorkomen en kan worden gebruikt op vele ondergronden, zoals hout en metaal, met inbegrip van ferrometaal. Scotch-Brite industrieel schuurmateriaal omvat unieke oppervlaktebewerkingsproducten waarbij de schuurmineralen zijn verwerkt in non-woven nylon of synthetische vezels. Door de combinatie van schuurmateriaal en vezels ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de gehele levensduur van het product. We hebben een open webmateriaal gekozen dat koel blijft tijdens gebruik en volloopbestendig is. Daardoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M