Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Light Grinding & Blending Schijf GB-DH, rood, 180 mm x 22 mm, A CRS HD

  • ERIKS:12491330
  • Fabrikant:048011603476
Image 1
Scotch-Brite™ Light Grinding and Blending schijf GB-DH maakt gebruik van een schuurkorrel mix om een optimale las bewerking te realiseren. Grinding en Blending schijven zijn ontworpen om effecient een kras van korrel 36 kras of fijner te blenden of te verfijnen.

Wanneer u een hogere snijsnelheid en duurzaamheid dan van aluminiumoxide schuurkorrels wilt, gebruikt u de Scotch-Brite™ Light Grinding and Blending Schijf. Onze schijven gebruiken een keramische schuurkorrel voor optimale gemiddelde materiaalafname, finishen en polijsten en blenden van lasnaden – effectief blenden en verfijnen met een krasgrootte van 36 of fijner. Ze kunnen ook worden gebruikt om oppervlakken voor te bereiden voor een schilderbeurt, zonder een laatste tweeledige schuurstap toe te voegen – voordat u een verflaag van minimaal 3 mil dik aanbrengt. De 3M keramische aluminiumoxide schuurkorrel is ontwikkeld met een van onze eigen processen. Het mineraal breekt regelmatig af, zodat nieuwe punten bloot komen die steeds scherp zijn. De keramische aluminiumoxide schuurkorrel overtreft aluminiumoxide schuurmaterialen in snijsnelheid en duurzaamheid en gaat effectief om met toepassingen waarbij intense hitte en spanning ontstaan. Scotch-Brite schuurmaterialen zijn unieke surface conditioning-producten waarin schuurkorrels zijn gecombineerd met een non-woven vezel, waardoor een schuursysteem ontstaat dat consistente resultaten levert gedurende de hele levensduur van het product. Het open webmateriaal blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Hierdoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren. We bieden een complete reeks 3M Hookit Klittenbandschijven voor werkplaatsen waar zelfklevende schijven vervuild kunnen raken door stof, vuil of rondzwevende resten.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Diameter schijf
177.8 mm
Gatdiameter centrale bevestiging
22.225 mm
Geschikt voor
Rechte haakse slijpmachines
Gereedschapopname
Haak en lus
Materiaal drager
Niet-geweven
Uitvoeringsvorm
Schijf
Hoeveelheid
25 pak