Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ light afbraamwiel LD-WL, 304 mm x 50,8 mm x 127 mm, 7S FIN

  • ERIKS:23579882
  • Fabrikant:048011016733
Image 1
Het Scotch-Brite™ Lichte Ontbraamwiel LD-WL is speciaal ontworpen voor het licht ontbramen, polijsten, en finishen. Voor een goede werking is minder inspanning van de operator nodig dan bij een harder wiel.
Ons Scotch-Brite™ Licht Ontbraamwiel is bij uitstek geschikt voor toepassingen waarbij een beperkte mate van vervormbaarheid en dichtheid nodig is voor het handhaven van kritische toleranties en een fijn gepolijste finish verkregen wordt. Een uniek kunstharssysteem beperkt streepvorming tot een minimum en vermindert de warmteontwikkeling. Het lichte ontbraamwiel blijft koel tijdens gebruik en is bestand tegen vollopen dankzij de non-woven webconstructie. We hebben hier voor gekozen om het risico op verkleuring en vervorming van onderdelen te verminderen en tegelijkertijd de gebruiksduur van het wiel te verlengen. Het lichte ontbraamwiel is verkrijgbaar in schuurmateriaal met een fijne grofte. Ons Scotch-Brite™ Licht Ontbraamwiel maakt gebruik van siliciumcarbide-schuurmateriaal met een fijne grofte. Siliciumcarbide is een zeer scherp synthetisch slijpmiddel dat in het algemeen gebruikt wordt in toepassingen met weinig druk, zoals lakvoorbereiding. Hoewel het sneller afbreekt dan aluminiumoxide, zorgt het voor een superieure afwerking. Scotch-Brite™ industriële schuurmaterialen zijn unieke producten voor surface conditioning met schuurmateriaal dat is verwerkt in non-woven nylon of synthetische vezels. Door de combinatie van schuurmateriaal met vezels ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert zolang als het product meegaat. We hebben dit wiel gemaakt met een open-web materiaal dat bestand is tegen vollopen. Daardoor raken de vezels minder snel verstopt en behoudt het schuurmineraal zijn hoge snijwerking.
Opslaan in lijst

€ 354,97/ stukexcl. btw

€ 429,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M