Scotch-Brite™ Hookit™ Clean & Finish Schuurschijf PR-HA staat garant voor uitstekende snijkracht, een lange levensduur en een fijne finish en is een doeltreffende oplossing voor het conditioneren van aluminium, roestvrij staal, kunststoffen, hout en glasvezel. Deze schijf werd ontworpen voor fijne finishen, het voorbereiden voor lakwerk en krasverwijdering en is ook geschikt voor gebruik op onregelmatige oppervlakken. Het zorgt daarbij voor een schone en constante finish zonder dat het basismateriaal wordt beschadigd.Zorg voor een hoge snijwerking, lange levensduur, fijne finish en effectieve conditionering van aluminium, roestvast staal, kunststoffen, hout en glasvezel met de Scotch-Brite™ Hookit™ Clean and Finish Productiechijf. Onze schijven gebruiken een schuurmateriaaal op basis van aluminiumoxide, dat een populaire keuze is onder industriële professionals vanwege de snelle snijsnelheid en lange levensduur. Het zijn unieke surface conditioning producten, waarbij schuurkorrels in non-woven nylonvezels zijn verwerkt. Dit mineraal is een sterk, duurzaam schuurmateriaal dat tijdens het gebruik zelf breekt om nieuwe snijkanten bloot te leggen, terwijl traditioneel schuurmateriaal, zoals granaat, snel slijt bij gebruik. Door zijn hoge snijsnelheid, hardheid, sterkte en lage warmte-retentie wordt het mineraal aluminiumoxide veel gebruikt bij slijptoepassingen, naast schuren en finishen. Aluminiumoxide is geschikt voor tal van ondergronden bij zowel hout- als metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen. Scotch-Brite is een uniek oppervlaktebewerkingsproduct met een schuurmateriaal in non-woven nylon vezels. Door de combinatie van schuurmateriaal in vezels ontstaat een schuursysteem dat tijdens de hele levensduur van het product consistente resultaten levert. Het open webmateriaal is volloopbestendig en zorgt ervoor dat de schuurmineralen hoog blijven presteren doordat de nylon vezels minder snel verstopt raken. We bieden een complete reeks 3M™ Hookit Schijven met klittenband voor werkplaatsen waar zelfklevende schijven vervuild kunnen raken door stof, vuil of rondzwevende resten. Ze worden vaak gebruikt in toepassingen waar een 3M Stikit™ Schijf te agressief zou kunnen zijn, omdat Hookit Schijven de neiging hebben fijnere finishes achter te laten dan schijven met zelfklevende rug. Hookit Schuurschijven hechten zich handig en stevig aan een klittenband steunschijf (afzonderlijk verkocht) op een excentrische schuurmachine, kunnen gemakkelijk worden verwijderd zonder dat ze resten achterlaten en kunnen steeds opnieuw worden gebruikt gedurende de hele levensduur.