Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ finishing wiel FS-WL, blauw, 150 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, 5A MED

  • ERIKS:23580062
  • Fabrikant:048011933672
Image 1
Consistente resultaten gedurende de gehele levensduur van het product. Heeft geen invloed op de geometrische vorm van het werkstuk. Zorgt voor uniform afgewerkte oppervlakken zonder trillingsbeschadigingen, met name op roestvrij staal.Gebruik voor het finishen, polijsten, blenden of afbramen een Scotch-Brite™ Finishingwiel. Onze Finishingwielen zijn gewikkeld en bevatten een combinatie van korrelgroottes en een lage dichtheid, waardoor ze geschikt zijn voor finishingtoepassingen waar een hoge mate van vervormbaarheid en minder dichtheid vereist zijn. Hun wikkelconstructie zorgt voor een evenwichtige, soepele werking, en de matige agressiviteit en lichtere dichtheid zorgen voor gecontroleerde slijtage voor consistente resultaten gedurende de levensduur van het wiel. Het open non-woven web blijft koel tijdens gebruik en heeft minder invloed op warmtegevoelige materialen. Scotch-Brite finishingwielen zorgen voor reiniging en eindfinishing van roestvast staal, aluminium, messing, koper en andere metalen.
Opslaan in lijst

€ 137,88/ stukexcl. btw

€ 166,83incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M