Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ EXL unitized schijf XL-UD, 2S fine, 114 mm x 22 mm, type 27, nylon

  • ERIKS:14749013
Image 1
De Scotch-Brite™ EXL Unitized schijf is een combinatie van schuurmineralen en nylon vezels. Onze EXL Unitized schijven hebben een webstructuur die is uitgehard en gecomprimeerd voor extra sterkte en duurzaamheid.
Door de sterke en duurzame constructie is de Scotch Brite™ EXL Unitized schijf zeer geschikt voor afbramen en polijsten. Onze EXL Unitized schijven bestaan uit een combinatie van schuurmineralen en nylon vezels met resin. De webstructuur is uitgehard en gecomprimeerd voor extra sterkte en duurzaamheid. EXL-materiaal in hogere dichtheden kan zeer stevig zijn, met een agressieve snijkracht om randen en hoeken effectief af te bramen zonder het onderdeel te beschadigen. De lagere dichtheden zijn zacht, vervormbaar en zorgen voor een fijnere finish. Deze zijn geschikt voor het finishen van gevormde oppervlakken. Deze schijven zorgen voor minder streepvorming waardoor het oppervlak schoner blijft en er minder voorbereiding nodig is. Ze zijn verkrijgbaar met schuurmateriaal op basis van siliciumcarbide of aluminiumoxide. Siliciumcarbide is een zeer scherp synthetisch mineraal dat meestal wordt gebruikt in toepassingen met weinig druk, zoals lakvoorbereiding en finishing. Aluminiumoxide is een hard, blokvormig mineraal met een krachtige snijwerking en een lange levensduur. Siliciumcarbide breekt sneller af dan aluminiumoxide, maar zorgt ook voor een fijnere finish. Unitised producten zijn door hun productiemethode zeer duurzaam. Door meerdere lagen schuurmateriaal samen te drukken en uit te harden ontstaat een sterk en dicht materiaal dat bestand is tegen heavy duty afbramen en polijsten. De schijven worden gemonteerd op een bevestigingsplaat van 114,3 mm met een asgat van 22,23 mm voor gebruik op haakse rotatiegereedschappen. Scotch-Brite schuurmaterialen zijn unieke producten voor oppervlaktebewerking waarbij het schuurmateriaal is opgenomen in een non-woven vezelmatrix. Door de combinatie van schuurmateriaal met non-woven materiaal ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert tijdens de gehele levensduur van het product. Het materiaal met een open webstructuur blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Daardoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren.
Opslaan in lijst

€ 27,68/ stukexcl. btw

€ 33,49incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M