Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ EXL ontbraamwiel XL-WL, 203 mm x 25,4 mm x 76,2 mm, 8A MED

  • ERIKS:23579488
  • Fabrikant:048011136196
Image 1
Het Scotch-Brite™ Ontbraamwiel XL-WL heeft een harde densiteit waardoor het wiel snel ontbraamt, finisht en polijst alle soorten metalen, composieten, glas. Het laat bovendien een glad en schoon oppervlak na. Het wiel laat een zeker vervorming toe, wat het ideaal maakt voor het ontbramen van laser gesneden onderdelen of voor het afwerken na het schuren met een band.
Het Scotch-Brite™ Exl Ontbraamwiel levert een schoon oppervlak zonder strepen. Daardoor is er minder extra reiniging en voorbereiding nodig. Door het gewikkelde ontwerp en de schone, gelijkmatige slijtage blijft het wiel soepel draaien. De gebruiker krijgt zo een professionele finish. En de benodigde druk op het werkstuk blijft beperkt. Ons Scotch-Brite™ non-woven materiaal blijft koel en zorgt ervoor dat het EXL Ontbraamwiel gelijkmatig slijt en doorlopend nieuw schuurmateriaal blootlegt. Dit maakt het tot een uitstekende keuze voor warmtegevoelige ondergronden. Het wiel is slijtvast en gaat langer mee. Ideaal voor het afbramen door robots. Duurzame industriële Scotch-Brite™ schuurmaterialen bieden een breed scala aan vervormbaarheidsopties en een hoge consistentie. Ze zijn een uitstekende optie voor het afbramen door robots. Het Scotch-Brite™ EXL Ontbraamwiel verwijdert bramen en scherpe randen snel bij bewerkingen met End-Of-Arm Tooling en levert consistente prestaties tijdens de volledige gebruiksduur van het schuurmateriaal. Het MineralScotch-Brite™ EXL Ontbraamwiel is verkrijgbaar met siliciumcarbide of aluminiumoxide als schuurmineraal. Siliciumcarbide is een zeer scherp synthetisch slijpmiddel dat in het algemeen gebruikt wordt in toepassingen met weinig druk, zoals lakvoorbereiding en finishing. Aluminiumoxide is een hard mineraal met een blokstructuur. Het heeft een krachtige snijwerking en gaat lang mee. Siliciumcarbide breekt sneller af dan aluminiumoxide, maar zorgt ook voor een fijnere finish. De vele voordelen van open-webschuurmaterialen. Scotch-Brite™ biedt een uniek surface conditioningproduct met schuurmaterialen verwerkt in non-woven nylon vezels. Door de combinatie van schuurmateriaal met vezels ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert zolang als het product meegaat. Het open-webmateriaal is bestand tegen vollopen en zorgt ervoor dat de schuurmineralen hoog blijven presteren doordat de nylon vezels minder snel verstopt raken.
Opslaan in lijst

€ 149,04/ stukexcl. btw

€ 180,34incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M