Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ EX3 ontbraamwiel X3-WL, grijs, 203 mm x 25,4 mm x 76,2 mm, 9S FIN

  • ERIKS:23579814
  • Fabrikant:048011302119
Image 1
Het Scotch-Brite™ Ontbraamwiel EX3 is een gewikkeld, hard, duurzaam ontbraamwiel dat geschikt is voor toepassingen waarbij het een must is om de randen scherp te houden. Het ontbraamwiel presteert het beste wanneer het consequent gebruikt wordt tegen een scherpe rand of tegen metalen bramen. Een uniek hars zorgt dat het wiel bestand is tegen het maken van vlekken en warmteontwikkeling.
Scotch-Brite™ EX3 is een effectief wiel voor het afbramen, blenden, finishen en polijsten van randen op glas, harde of zachte composieten en metalen, zoals hang- en sluitwerk, medische instrumenten, metalen onderdelen, metalen implantaten, sanitair en turbinemotoren. Vanwege de hoge hardheid en dichtheid wordt EX3 niet aanbevolen voor toepassingen waarbij vervormbaarheid en het finishen van vlakke oppervlakken nodig zijn. Scotch-Brite™ EX3 Ontbraamwiel is verkrijgbaar met siliciumcarbide of aluminiumoxide als schuurmineraal. Siliciumcarbide is een zeer scherp synthetisch slijpmiddel dat in het algemeen gebruikt wordt in toepassingen met weinig druk, zoals lakvoorbereiding en finishing. Aluminiumoxide is een hard mineraal met een blokstructuur. Het heeft een krachtige snijwerking en gaat lang mee. Siliciumcarbide breekt sneller af dan aluminiumoxide, maar zorgt ook voor een fijnere finish. Onze Scotch-Brite™ industriële schuurmaterialen zijn unieke producten voor surface conditioning waarbij de schuurmineralen zijn verwerkt in non-woven nylon of synthetische vezels. Door de combinatie van schuurmateriaal met vezels ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert zolang als het product meegaat. Het open-webmateriaal blijft koel tijdens gebruik en is bestand tegen vollopen. Daardoor raken de vezels minder snel verstopt en blijft de snijwerking van de schuurmineralen hoog.
Opslaan in lijst

€ 134,86/ stukexcl. btw

€ 163,18incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Diameter schijf
203 mm
Gatdiameter centrale bevestiging
76.2 mm
Gereedschapopname
Middengat
Hardmetaalsoort
Fijn
Max. toerental
4500 tr/min