Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ cut & polish schuurrol CP-RL, 50 mm x 5 m, A MED

  • ERIKS:23580405
  • Fabrikant:3134375232166
Image 1
De Scotch-Brite™ Cut and Polish Rol beschikt over een robuust, strak en dicht web dat vervormbaar is. Daardoor kan deze zich aanpassen aan unieke contouren en moeilijk te bereiken plekken. Onze Cut and Polish Rollen kunnen handmatig worden gebruikt of op een vlakschuurmachine worden bevestigd voor metaalbewerking, lakvoorbereiding of verwijdering van coatings en roest.
Gebruik de Scotch-Brite™ Cut and Polish Rol voor agressieve blending en finishing. Onze Cut en Polish Rollen kunnen worden gebruikt om binnendiameters handmatig te reinigen en te polijsten of kunnen worden bevestigd op een vlakschuurmachine voor zwaardere taken – waaronder metaalbewerking, lakvoorbereiding en verwijderen van roest. Deze rollen maken gebruik van aluminiumoxidemineraal. Dit sterke, duurzame mineraal breekt zelf tijdens gebruik af zodat er steeds nieuwe snijrandjes verschijnen – terwijl traditionele natuurlijke schuurkorrels sneller bot worden. Vanwege de hoge snijsnelheid, de hardheid en de sterkte wordt het veel gebruikt in slijp-, schuur- en finishtoepassingen. Aluminiumoxide is geschikt voor tal van materialen bij zowel hout- als metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen. Scotch-Brite schuurmateriaal bestaat uit unieke oppervlaktebewerkingsproducten met schuurmineralen in een non-woven vezellaag. Doordat schuurkorrels worden gecombineerd met non-woven materiaal ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. Het open webmateriaal blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Daardoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren.
Opslaan in lijst

€ 43,41/ rolexcl. btw

€ 52,53incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M