Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ cut & polish lamellenborstel CP-MB, 100 mm x 100 mm x 19 mm, A MED

  • ERIKS:23578861
Image 1
Scotch-Brite™ Cut and Polish Lamellenborstel zijn een veelzijdig, high-performance alternatief voor conventionele borstels en verscheidene, techniek-afhankelijke polijstpastas. Deze borstels, die erg lang meegaan, geven een verbeterde consistentie en een grotere controle over een aantal kritische metaal voorbereiding en finishing taken, zoals schoonmaken, ontbramen, polijsten, en het verkrijgen van een esthetische afwerking.
Scotch-Brite™ Cut and Polish Lamellenborstels maken gebruik van de gepatenteerde 3M™ non-woven materiaaltechnologie. Onze borstels hebben een open webstructuur die de uitvaltijd kan beperken en de productiviteit kan verhogen door minder vollopen en een langere snijwerking, waardoor ze minder vaak hoeven te worden vervangen dan conventionele borstels. De non-woven technologie maakt Scotch-Brite-industriële schuurmaterialen uniek. Een combinatie van vezelstrengen, kunsthars en schuurkorrels vormt een dik, open web. De verende aard van de vezels reageert op contouren en verwijdert effectief ongewenste bramen, vuil en verontreinigingen terwijl de geometrie van het werkstuk behouden blijft, wat op zijn beurt herbewerking vermindert en de productiviteit verhoogt. Het slijpsel kan via gaten in het web ontsnappen, zodat het mineraal niet verstopt kan raken door deeltjes. Vezels in het web breken voortdurend af tijdens gebruik zodat verse mineralen komen bloot te liggen. Dit staat garant voor uitzonderlijke consistentie, superieure snijprestaties en een extreem lange gebruiksduur. Scotch-Brite-producten verhogen niet alleen de productiviteit, maar ook de veiligheid van de gebruiker doordat er minder reinigingschemicaliën en -pasta's nodig zijn en ze draadborstels vervangen die kunnen afbreken en verwondingen kunnen veroorzaken. Van esthetisch finishen tot het blenden van lasnaden, afbramen en meer: Scotch-Brite schuurmaterialen werken snel en leveren consistente resultaten, onderdeel na onderdeel.
Opslaan in lijst

€ 72,17/ stukexcl. btw

€ 87,33incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M