Eriks
3M

3M Scotch-Brite™+ cut and polish lamellenborstel C5-ZR, 100 mm x 32 mm, A MED

  • ERIKS:23579428
Image 1
Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish Schijven hebben een agressieve snijkracht, die een strak kraspatroon en consistente reproduceerbare afwerking geeft.
Gebruik Scotch-Brite™ Roloc™ Cut and Polish Schijven voor een snelle snijwerking en een gelijkmatige finish bij het afbramen, reinigen en polijsten. Onze schijven snijden agressief en zijn zeer vervormbaar, om goed te werken op onregelmatige oppervlakken, met een strak kraspatroon en een consistente, herhaalbare finish.
Opslaan in lijst

€ 28,85/ stukexcl. btw

€ 34,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M