Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Combi Lamellenborstel op shift CB-ZS, 100 mm x 45 mm x 6 mm, P120

  • ERIKS:23579141
  • Fabrikant:4046719750672
Image 1
Scotch-Brite™ Combi Lamellenborstel is een unieke combinatie van aluminium oxide schuurlinnen en Scotch-Brite™, geschikt voor een waaier aan finishing toepassingen.

Gebruik het 3M™ Combiwiel voor een breed scala aan finishes. Onze wielen zijn gemaakt van een unieke combinatie van met aluminiumoxide gecoate schuurmaterialen en Scotch-Brite™. De wielen bieden een combinatie van snijwerking en zacht uniform finishen, en verwijderen krassen.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Korrel
180
Breedte
45 mm
Diameter schijf
100 mm
Kleur
Rood
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Toepassing
Reiniging
Gereedschapopname
Opsteek
Hoeveelheid
10 pak
Uitvoeringsvorm
Wiel