Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ combi lamellenborstel CB-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, P120

  • ERIKS:23579137
  • Fabrikant:4046719750849
Image 1
Het 3M™ Combiwiel is gemaakt van een uniek mengsel van met aluminiumoxide gecoate schuurmaterialen en Scotch-Brite™. Onze combiwielen zijn ontworpen voor een breed scala aan finishes.
Gebruik het 3M™ Combiwiel voor een breed scala aan finishes. Onze wielen zijn gemaakt van een unieke combinatie van met aluminiumoxide gecoate schuurmaterialen en Scotch-Brite™. De wielen bieden een combinatie van snijwerking en zacht uniform finishen, en verwijderen krassen.
Opslaan in lijst

€ 18,56/ stukexcl. btw

€ 22,46incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M