Eriks
3M

3M Scotch-Brite Combi Borstel met stift CB-ZS P120 Rood/Bruin Ø 100 x 45 x 6 mm stift

  • ERIKS:23151805
  • Fabrikant:4046719750672
Image 1
Scotch-Brite(TM) CB-ZS lamellenborstel:
Uitvoering: stiftborstel met ingegoten 6 mm schacht van Scotch-Brite(TM) vezelvlies met harsgebonden schuurmiddel in combinatie met schuurmiddel op onderlaag. Toepassing: voor het verwijderen van lichte beschadigingen en finishen van oppervlakken. Inzetbaar op rechte slijpers, boormachines en buigzame assen.
Korrel: 120
Ø x hoogte: 75 x 45 mm
Max. toerental: 7500 min-1
VE: 10
Opslaan in lijst

€ 28,28/ stukexcl. btw

€ 34,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M