Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ clean & strip schijf CG-DC, 200 mm x 13 mm, S XCS

  • ERIKS:23580222
  • Fabrikant:3134375451727
Image 1
De Scotch-Brite™ Clean and Strip Schijf is speciaal ontwikkeld om effectief lasnaden weg te werken en roest en oude verflagen te verwijderen. Onze extra grove schijven met een open web bieden een soepel lopend volloopbestendig wiel, dat ideaal is voor het verwijderen van zachte coatings.
Voor een superieure finish gebruikt u Scotch-Brite™ Clean and Strip schijf. Onze non-woven schijven bieden een veilig alternatief voor draadborstels om effectief lassen weg te werken en roest en oude verflagen te verwijderen. Ze dekken een breder oppervlak en leveren een fijner resultaat waardoor er mogelijk geen volgende finishingstappen meer nodig zijn. Scotch-Brite Clean and Strip schijven gebruiken een scherpe, synthetische, extra grove siliciumcarbide schuurkorrel, die meestal wordt gebruikt in toepassingen met weinig druk, zoals bij verfvoorbereiding. Het breekt sneller af dan aluminiumoxide, voor een superieure finish. Onze Scotch-Brite industriële schuurmaterialen zijn unieke surface conditioning-producten. We combineren ze met non-woven nylon of andere synthetische vezels tot een systeem dat consistente resultaten levert gedurende de hele productlevensduur. De schijven zijn perfect voor het verwijderen van zachte coatings. Het open materiaal geeft samen met het agressieve schuurmineraal een soepel lopend wiel dat volloopbestendig is. Doordat de vezels niet zo snel verstopt raken, houden de schuurmineralen hun hoge snijprestaties.
Opslaan in lijst

€ 20,41/ stukexcl. btw

€ 24,70incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M