Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ clean & finish schuurrol CF-RL, PN145721

  • ERIKS:23579497
Image 1
De Scotch-Brite™ Clean and Finish-rol biedt een consistente oppervlaktebewerking tijdens de hele levensduur van het product. Onze Clean and Finish-rol kan op elke lengte worden afgeknipt.
De Scotch Brite™ Clean and Finish-rol levert consistente resultaten voor finishen, blenden, polijsten en reinigen van diverse metalen, houtsoorten, kunststof oppervlakken en moeilijk te bereiken plekken. Onze vervormbare Clean and Finish-rollen kunnen eenvoudig op elke lengte worden afgeknipt. Door de bestendigheid tegen vollopen blijven schuurmineralen aan het oppervlak, waardoor de snijwerking consistent blijft. Deze rollen kunnen handmatig worden gebruikt voor meer controle. Materiaal met een grotere breedte kan in combinatie met een handpadhouder worden gebruikt voor een uniforme finish. Op een vlak- of trilschuurmachine is het zeer geschikt voor grotere gebieden.
Opslaan in lijst

€ 208,66/ rolexcl. btw

€ 252,48incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M