Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ clean & finish schuurrol CF-RL, 125 mm x 10 m, s UFN

  • ERIKS:23579360
  • Fabrikant:3134375325790
Image 1
Scotch-Brite™ Clean & Finish Schuurrol CF-RL levert constante resultaten bij het finishen, blenden, polijsten en reinigen op heel uiteenlopende metalen, hout, kunststoffen en op moeilijk bereikbare plaatsen. Het materiaal, dat op een rol wordt geleverd, kan gemakkelijk op eender welke lengte worden gesneden. Clean and Finish-materiaal op een rol biedt constante conditionering van het oppervlak tijdens de volledige levensduur van het product.
De Scotch Brite™ Clean and Finish-rol levert consistente resultaten voor finishen, blenden, polijsten en reinigen van diverse metalen, houtsoorten, kunststof oppervlakken en moeilijk te bereiken plekken. Onze vervormbare Clean and Finish-rollen kunnen eenvoudig op elke lengte worden afgeknipt. Door de bestendigheid tegen vollopen blijven schuurmineralen aan het oppervlak, waardoor de snijwerking consistent blijft. Deze rollen kunnen handmatig worden gebruikt voor meer controle. Materiaal met een grotere breedte kan in combinatie met een handpadhouder worden gebruikt voor een uniforme finish. Op een vlak- of trilschuurmachine is het zeer geschikt voor grotere gebieden.
Opslaan in lijst

€ 67,35/ rolexcl. btw

€ 81,49incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M