Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ Clean & Finish schuurrol, CF-RL, 100 mm x 10 m, S UFN, 4 rollen/doos, PN07611

  • ERIKS:23579382
  • Fabrikant:3134375325868
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,89/ rolexcl. btw

€ 65,21incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
CF-RL
Type
Clean and Finish Roll
Serie
CF-RL
Type
Reinigings- en finishvlies op rol
Hardmetaalsoort
Ultra fijn
Lengte
10000 mm
Totale lengte
10 m
Breedte
100 mm
Breedte
3.937 in
Totale breedte
100 mm
Kleur
Grijs
Materiaal bekleding
Silicone carbide
Toepassing
Reiniging
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Grootte
100 mm x 10 m
Uitvoeringsvorm
Wals