Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ clean & finish schuurrol CF-RL, 100 mm x 10 m, s UFN

  • ERIKS:23151784
  • Fabrikant:7613288195172
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De Scotch-Brite™ Clean and Finish-rol biedt een consistente oppervlaktebewerking tijdens de hele levensduur van het product. Onze Clean and Finish-rol kan op elke lengte worden afgeknipt.
De Scotch Brite™ Clean and Finish-rol levert consistente resultaten voor finishen, blenden, polijsten en reinigen van diverse metalen, houtsoorten, kunststof oppervlakken en moeilijk te bereiken plekken. Onze vervormbare Clean and Finish-rollen kunnen eenvoudig op elke lengte worden afgeknipt. Door de bestendigheid tegen vollopen blijven schuurmineralen aan het oppervlak, waardoor de snijwerking consistent blijft. Deze rollen kunnen handmatig worden gebruikt voor meer controle. Materiaal met een grotere breedte kan in combinatie met een handpadhouder worden gebruikt voor een uniforme finish. Op een vlak- of trilschuurmachine is het zeer geschikt voor grotere gebieden.
Opslaan in lijst

€ 53,89/ stukexcl. btw

€ 65,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Serie
CF-RL
Type
Clean and Finish Roll
Serie
CF-RL
Type
Reinigings- en finishvlies op rol
Korrel
280
Hardmetaalsoort
Ultra fijn
Lengte
10000 mm
Totale lengte
10 m
Breedte
100 mm
Breedte
3.937 in
Totale breedte
100 mm
Kleur
Grijs
Materiaal bekleding
Silicone carbide
Toepassing
Reiniging
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Gat patroon
Blank
Grootte
100 MMT x 10 MTR
Hoeveelheid
4 pak
Uitvoeringsvorm
Wals