Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ clean & finish schijf CF-DC, 150 mm, s UFN

  • ERIKS:23579384
Image 1
Scotch-Brite™ Clean and Finish Schijven combineren een vervormbaar materiaal met een schuurmineraal om een schone en consistente finish te produceren, zonder het basismateriaal uit te hollen of te beschadigen. Onze Clean and Finish Schijven zijn flexibel, waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor moeilijk te bereiken plekken en het produceren van gelijkmatige finishes.
Gebruik Scotch-Brite™ Clean and Finish Schijf om op moeilijk bereikbare plekken te komen voor finishing, lakvoorbereiding, oppervlakteblending en matteren. Onze vervormbare, clean and finish-schijven zijn geschikt voor finishing, lakvoorbereiding, oppervlakteblending en licht opschuren, maar ook voor contourfinish en lakschuren. Zij zijn voorzien van een schuurmineraal dat metalen, composieten en geavanceerde oppervlakken blendt, finisht en polijst, en een effectief schuurmateriaal is voor lakvoorbereiding, schuren en het verwijderen van lichte corrosie. Deze schijven lopen niet vol en worden niet warm, zodat ze continu consistente conditioneringseigenschappen bieden gedurende de levensduur van het product. Deze schijven bevatten schuurmateriaal op basis van siliciumcarbide, aluminiumoxide of talk. Siliciumcarbide is een zeer scherp synthetisch slijpmiddel dat in het algemeen gebruikt wordt in toepassingen met weinig druk, zoals lakvoorbereiding en finishing. Aluminiumoxide is een hard mineraal in blokstructuur met een krachtige snijwerking en een lange levensduur. Siliciumcarbide breekt sneller af dan aluminiumoxide, maar zorgt ook voor een fijnere finish. Talk is een mild schuurmateriaal dat wordt gebruikt om een matglanzende finish te krijgen. Samen met polijstmiddel zorgt het voor een hoogglans finish bij het polijsten van een toplaag. Scotch-Brite schuurmateriaal bestaat uit unieke oppervlaktebewerkingsproducten met schuurmineralen in een non-woven vezellaag. Doordat schuurkorrels worden gecombineerd met non-woven materiaal ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de levensduur van het product. Het open webmateriaal blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Daardoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren.
Opslaan in lijst

€ 1,82/ stukexcl. btw

€ 2,20incl. btw

Verkocht per: 40Min. order: 40

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M