Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ clean & finish mini borstel CF-MB, 100 mm x 100 mm x 19 mm, S MED

  • ERIKS:23578862
  • Fabrikant:8021684332678
Image 1
De Scotch-Brite™ Mini Clean and Finish Lamellenborstel bevat een aluminiumoxide schuurmateriaal dat is gelijmd op een vezelkern. Onze lamellenborstels maken gebruik van een flexibele driedimensionale webstructuur, zijn zacht en vervormbaar – voor het gelijkmatig en zonder trillingsbeschadigingen finishen van oppervlakken.
Gebruik de Scotch-Brite™ Mini Clean and Finish Lamellenborstel voor het creëren van een geborstelde of matglanzende finish op roestvast staal en het blenden van finishes van 3 of 4 mil. Onze mini clean and finish-lamellenborstels gebruiken schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide, gebonden aan een vezelkern in een flexibele lamel met driedimensionale webstructuur die zacht en plooibaar is, om een uniforme oppervlaktefinish te geven, en geen schuursporen. Gebruik deze lamellenborstels als onderdeel van een match and finish-systeem.
Opslaan in lijst

€ 63,79/ stukexcl. btw

€ 77,19incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M