Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ clean & finish lamellenborstel op stift FF-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, A VFN

  • ERIKS:23579337
  • Fabrikant:4046719750856
Image 1
De Scotch-Brite™ Lamellenborstels op as zijn vervaardigd van lamellen van non-woven materiaal die zijn bevestigd op een as. Onze borstels bieden een fijn, mat schuurpatroon.
Gebruik de Scotch-Brite™ Lamellenborstel op as voor een fijne, gelijkmatige finish op diverse metalen werkstukken, zonder trillingsbeschadigingen. Het fijne, matte kraspatroon van onze op lamellenborstels op as zorgt voor een fijnere finish vergeleken met een combiwiel.
Opslaan in lijst

€ 18,15/ stukexcl. btw

€ 21,96incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M