Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ clean & finish lamellenborstel op stift FF-ZS, 100 mm x 45 mm x 6 mm, A CRS

  • ERIKS:23153261
  • Fabrikant:4046719750689
Image 1
Scotch-Brite™ Surface Conditioning Lamellenborstel op Stift zijn gemaakt van lamellen van non-woven schuurmateriaal op een stift
Gebruik de Scotch-Brite™ Lamellenborstel op as voor een fijne, gelijkmatige finish op diverse metalen werkstukken, zonder trillingsbeschadigingen. Het fijne, matte kraspatroon van onze op lamellenborstels op as zorgt voor een fijnere finish vergeleken met een combiwiel.
Opslaan in lijst

€ 26,37/ stukexcl. btw

€ 31,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M
Hardmetaalsoort
Grof
Breedte
45 mm
Diameter schijf
101.6 mm
Kleur
Rood
Materiaal bekleding
Aluminiumoxide
Toepassing
Reiniging
Gereedschapopname
Opsteek
Hoeveelheid
120 pak
Uitvoeringsvorm
Borstel