Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ clean and strip schijf XT-ZS pro op stift, 100 mm x 25 mm x 6 mm, S XCRS

  • ERIKS:14015829
  • Fabrikant:4054596606104
Image 1
Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro Schijf bevat een schuurmineraal op basis van siliciumcarbide dat is opgenomen in een open nylon webstructuur. Onze schijven verwijderen roest, verf, walshuid, coatings en kleefmiddelen van oppervlakken op een effectieve wijze zonder het basismateriaal ingrijpend te veranderen.

U kunt beschikken over meer vervormbaarheid zonder concessies te doen aan de sterkte bij het voorbereiden van metalen oppervlakken of het verwijderen van roest en lak met Scotch-Brite™ Clean & Strip XT Pro Schijf. Onze schijven zijn voorzien van een combinatie van vernieuwde vezeldraden, hars en een schuurmineraal op basis van siliciumcarbide die zo een dik, open web vormen. De elastische aard van de vezels betekent dat deze schijven de contouren van het werkstuk met grotere precisie kunnen volgen om zo een groter contactoppervlak te bereiken voor een snellere materiaalafname. Ze passen zich aan lasnaden aan, zodat deze kunnen worden geschuurd zonder te worden verwijderd en ze geven toegang tot lastig te bereiken plekken zonder de onderlaag te beschadigen. Siliciumcarbide snijdt intensiever en zorgt zo voor een fijne finish. Ongewenste bramen, vuiltjes en verontreinigingen worden effectief verwijderd terwijl tegelijk de geometrie van het werkstuk behouden blijft, zodat er minder extra werk nodig is en de productiviteit toeneemt. Bovendien kan het slijpsel via gaten in het web ontsnappen, zodat het schuurmateriaal minder snel verstopt raakt. De versterkende hars van de schijf wordt door het gebruik geleidelijk afgebroken zodat nieuwe vezels en superscherp schuurmateriaal op basis van siliciumcarbide vrijkomt, waardoor tijdens de levensduur van de schijf een consistente snijwerking gewaarborgd blijft. De hoogwaardige vezels zijn bestand tegen afbrokkelen en presteren goed op de randen. Deze schijven zorgen ook voor weinig vibratie en minder vonken, werken met hoge snelheid en beschikken over een lange levensduur.
Opslaan in lijst

€ 25,46/ stukexcl. btw

€ 30,81incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M