Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ clean and finish schuurvel, 158 mm x 224 mm, A VFN

  • ERIKS:23580202
  • Fabrikant:4046719934683
Image 1
Het Scotch-Brite™ Clean and Finish-vel heeft een vervormbare, non-woven webstructuur en verschillende soorten mineralen voor blenden, reinigen en finishen. Door hun flexibiliteit zijn onze Clean and Finish-vellen zeer geschikt voor moeilijk te bereiken plekken en om een gelijkmatige finish te krijgen.
Gebruik het Scotch Brite™ Clean and Finish-vel voor effectief reinigen, blenden en conditioneren van metaal, hout, composieten en geavanceerde oppervlakken. Onze Clean and Finish-vellen zijn ook geschikt voor lakvoorbereiding. Scotch Brite Clean and Finish-vellen voor meervoudig gebruik zijn handig voor kasten, houtbewerking, betimmeringen, meubels, metaalproductie en primaire verwerking van hout en panelen. Deze non-woven vellen met een open webstructuur zijn wasbaar en herbruikbaar. Doordat ze bestand zijn tegen vollopen, blijft het resultaat tijdens de hele levensduur van het product consistent. Deze vellen van 152,4 mm x 228,6 mm kunnen op verschillende manieren worden gebruikt: handmatig voor nauwkeurige controle, met een handblok voor een uniforme finish of op een vlakschuurmachine voor grotere gebieden. De vellen kunnen worden gevouwen, gestapeld of opgerold voor effectief reinigen of conditioneren van vlakke, onregelmatige of gevormde oppervlakken. Scotch Brite Clean and Finish-vellen zijn verkrijgbaar met schuurmineralen op basis van siliciumcarbide, aluminiumoxide of talk. Siliciumcarbide is een zeer scherp synthetisch mineraal dat meestal wordt gebruikt in toepassingen met weinig druk, zoals lakvoorbereiding en finishing. Aluminiumoxide is een hard, blokvormig mineraal met een krachtige snijwerking en een lange levensduur. Siliciumcarbide breekt sneller af dan aluminiumoxide, maar zorgt ook voor een fijnere finish. Talk is een mild schuurmateriaal dat wordt gebruikt om een matglanzende finish te krijgen. Samen met polijstmiddel zorgt het voor een hoogglans finish bij het polijsten van een toplaag. Scotch-Brite schuurmaterialen zijn unieke producten voor oppervlaktebewerking waarbij het schuurmateriaal is opgenomen in een non-woven vezelmatrix. Door de combinatie van schuurmateriaal met non-woven materiaal ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert tijdens de gehele levensduur van het product. Het materiaal met een open webstructuur blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Daardoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren.
Opslaan in lijst

€ 1,77/ stukexcl. btw

€ 2,14incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M