Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ bristle schijf BD-ZB, 115 mm, P50, thread size M14

  • ERIKS:23579379
  • Fabrikant:048011245379
Image 1
Scotch-Brite™ Bristle Schijf BD-ZB is een schijf die gebruikmaakt van keramische schuurkorrels en gevormde, flexibele borstels. Biedt meer oppervlaktecontact dan staalborstels en behoudt zijn schurende eigenschappen tijdens de volledige levensduur van de schijf. Deze snel draaiende schijf verwijdert verf, vlekken, lijm, lasschroeiplekken, roest, zware oxiden en oppervlakteverontreiniging van grote oppervlakken.
Scotch Brite™ Bristleschijven zijn ontworpen om langer mee te gaan dan andere schuurschijven. Onze bristleschijven werken goed op aluminium, messing, brons, koolstofstaal, gietijzer, roestvast staal en andere metalen. Bij normaal gebruik blijven de flexibele borstelharen goed op hun plaats en kan met lichte druk de gewenste afwerking worden bereikt. Deze schijven bevatten geen draadvezels, wat voor extra veiligheid zorgt. Deze schijven bevatten 3M™ keramische slijpmineralen op basis van aluminiumoxide, een krachtig keramisch materiaal dat is gemaakt met een speciaal proces om de taaiheid en duurzaamheid van de korrel te vergroten en zo de prestaties te verbeteren. Keramische slijpmineralen op basis van aluminiumoxide zijn ontwikkeld om regelmatig af te breken. Daardoor bieden ze een hogere snijsnelheid en langere levensduur dan schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide. Keramisch schuurmateriaal is zeer geschikt voor matige tot zware materiaalafname en voor schuren en finishen. Het is ontwikkeld om snel te slijpen en voor toepassingen met intense hitte en grote spanningen. Scotch-Brite schuurmaterialen zijn unieke producten voor oppervlaktebewerking waarbij het schuurmateriaal is opgenomen in een non-woven vezelmatrix. Door de combinatie van schuurmateriaal met non-woven materiaal ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert tijdens de gehele levensduur van het product. Het materiaal met een open webstructuur blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Daardoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren.
Scotch Brite™ Bristleschijven zijn ontworpen om langer mee te gaan dan andere schuurschijven. Onze bristleschijven werken goed op aluminium, messing, brons, koolstofstaal, gietijzer, roestvast staal en andere metalen. Bij normaal gebruik blijven de flexibele borstelharen goed op hun plaats en kan met lichte druk de gewenste afwerking worden bereikt. Deze schijven bevatten geen draadvezels, wat voor extra veiligheid zorgt. Deze schijven bevatten 3M™ keramische slijpmineralen op basis van aluminiumoxide, een krachtig keramisch materiaal dat is gemaakt met een speciaal proces om de taaiheid en duurzaamheid van de korrel te vergroten en zo de prestaties te verbeteren. Keramische slijpmineralen op basis van aluminiumoxide zijn ontwikkeld om regelmatig af te breken. Daardoor bieden ze een hogere snijsnelheid en langere levensduur dan schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide. Keramisch schuurmateriaal is zeer geschikt voor matige tot zware materiaalafname en voor schuren en finishen. Het is ontwikkeld om snel te slijpen en voor toepassingen met intense hitte en grote spanningen. Scotch-Brite schuurmaterialen zijn unieke producten voor oppervlaktebewerking waarbij het schuurmateriaal is opgenomen in een non-woven vezelmatrix. Door de combinatie van schuurmateriaal met non-woven materiaal ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert tijdens de gehele levensduur van het product. Het materiaal met een open webstructuur blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Daardoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren.
Opslaan in lijst

€ 42,33/ stukexcl. btw

€ 51,22incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M