Eriks
3M

3M Scotch-Brite™ bristle radial schijf, RB-ZB, 51 mm x 2 mm x 10 mm, P80

  • ERIKS:23579799
  • Fabrikant:048011301181
Image 1
De Scotch-Brite™ Radial Bristle Schuurborstel is voorzien van 3M keramische schuurkorrels en gegoten, flexibele haartjes voor meer oppervlaktecontact dan draadborstels en schuurkracht gedurende de hele levensduur van de schijf. Onze snelle schijf verwijdert oppervlakte-onvolkomenheden zoals verf, vlekken, brandplekken en roest van grote oppervlakken.
Verwijder efficiënt verf, vlekken, stickers, lasbrandplekken, roest, zware oxides en oppervlakteverontreiniging van grote oppervlakken met de snelle Scotch-Brite™ Radial Bristle Schuurborstel. Onze duurzame schuurborstels zijn ontworpen om snel te slijpen en langer mee te gaan dan draad- en andere schuurschijven. Ze werken goed op aluminium, geelkoper, brons, koolstofstaal, gietijzer, roestvaststaal en andere metalen. Ze worden aanbevolen voor algemene toepassingen in de industrie, ruimtevaart, auto-industrie, metaalbewerking en transport. Ze maken gebruik van gegoten flexibele haartjes die meer oppervlaktecontact bieden dan draadborstels en blijven onder lichte druk veilig op hun plek zodat u de gewenste finish kunt realiseren. Onze schijven zijn voorzien van een 3M keramische aluminiumoxidemengsel, een krachtig keramisch materiaal dat is ontwikkeld om de taaiheid en duurzaamheid van de korrel te vergroten. Dit keramische aluminiumoxidemengsel is ontwikkeld om regelmatig af te breken om een hogere snijsnelheid en langere levensduur te bieden dan aluminiumoxide schuurmaterialen. Keramische schuurkorrels zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen bij zeer hoge temperaturen en spanning. . Scotch-Brite schuurmaterialen zijn unieke surface conditioning-producten die schuurkorrels combineren met materiaal met een non-woven vezel, waardoor een schuursysteem ontstaat dat consistente resultaten levert voor de hele levensduur van het product. Het open webmateriaal blijft koel tijdens gebruik en is volloopbestendig. Hierdoor raken de vezels minder snel verstopt en blijven de schuurmineralen hoog presteren.
Opslaan in lijst

€ 6,21/ stukexcl. btw

€ 7,51incl. btw

Verkocht per: 80Min. order: 80

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
3M